Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Messvorrichtungen
>
Einfachprismenpaar
>
Artikel
730341131 200X70X50 Prismenpaar DIN 876/1 200x 65x 55 mm
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8670-730341131 200X70X50
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
OWT39344
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einfach-Prismenpaar
Einfachprismen paarweise
Einfachprismenpaar
einfachprismen paarweise
Technische Eigenschaften: L × B × H: 200X70X50 mm für Wellen-Ø: 5-75 mm
Weitere Informationen:
für Wellen-Ø:
5-75 mm
L × B × H:
200X70X50 mm
... >
Messplatten / Anreißgeräte
>
Prismenpaar
>
341131 aus Spezialguss mit Güte 1
Weitere Suchbegriffe:
341131 200X70X50
,
OWT39344
,
730341131 200X70X50
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 204,71*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 263,72*
€ 313,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 256,75*
€ 305,53
pro Paar
ab 3 Paar
€ 251,12*
€ 298,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 231,57*
€ 275,57
pro Paar
ab 6 Paar
€ 228,18*
€ 271,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 220,23*
€ 262,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 204,71*
€ 243,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen