Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzirkel Federlochzirkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
342750_342780_B_zoom.jpg
342750_342780_B_zoom.jpg
342750_342780_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730342750 200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0312105
EAN/GTIN:
     4029713205713
Suchbegriffe:
Feder-Lochzirkel
Federinnentaster
Federlochzirkel
feder lochzirkel
Ausführung:- extra starke, kantige Schenkel mit gleichmäßiger Federspannung und durchgehender Spindel- mit Schnellspannmutter und auswechselbaren Spitzen aus Stahl oder Hartmetall- Lochzirkel: mit festen, nach außen gebogenen Spitzen- Greifzirkel: mit festen, nach innen bogenförmig gewölbten Spitzen Technische Eigenschaften: Federspannung: true Länge mm: 200 Material Spitze: Stahl Stellbogen: false
Weitere Informationen:
Federspannung:
true
Länge mm:
200
Material Spitze:
Stahl
Stellbogen:
false
Weitere Suchbegriffe: 730342750 200, 0312105, 342750 200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,72*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,40*
€ 7,77*
21 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,78*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 8,77*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,11*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.