Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser PRETEC, mit Gradbogen rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
354150_B_zoom.jpg
354150_B_zoom.jpg
354150_B.jpg
rostfrei_international.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730354150 300X500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     197205
EAN/GTIN:
     4055086002666
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
Ausführung 354150:- aus rostfreiem Lehrenstahl, mattverchromt (blendfrei)- mit Feststellschraube- mit Gradeinteilung 0-180°, Ablesung 1°Ausführung 354151:- oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert- mit Feststellschraube- mit Gradeinteilung 0-180°, Ablesung 1° Technische Eigenschaften: Anschlag: false Etui: false Feineinstellung: false Gradbogen: true Gradbogen mm: 300 Material: Edelstahl rostfrei Schenkellänge mm: 500 Schenkelquerschnitt mm: 30 × 4 Verstellbare Schiene: false Winkel: 0-180°
Weitere Informationen:
Anschlag:
false
Etui:
false
Feineinstellung:
false
Gradbogen:
true
Gradbogen mm:
300
Material:
Edelstahl rostfrei
Schenkellänge mm:
500
Schenkelquerschnitt mm:
30 × 4
Verstellbare Schiene:
false
Winkel:
0-180°
Weitere Suchbegriffe: 354150 300X500, 197205, 730354150 300X500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 17 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.