Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser mit verstellbarer Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
354180_B_zoom.jpg
354180_B_zoom.jpg
354180_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730354180 100X150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207201
EAN/GTIN:
     4055086000501
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
Ausführung:- mit halbrundem, offenem Bogen, in der Länge verstellbare Schiene- Feststellschraube aus Werkzeugstahl- verstellbare Maßschiene- Messungen an Werkstücken mit kleinen Ansätzen Technische Eigenschaften: Anschlag: false Etui: false Feineinstellung: false Gradbogen: true Gradbogen mm: 100 Schenkellänge mm: 150 Schenkelquerschnitt mm: 20 × 4 Verstellbare Schiene: true Winkel: 0-180°
Weitere Informationen:
Anschlag:
false
Etui:
false
Feineinstellung:
false
Gradbogen:
true
Gradbogen mm:
100
Schenkellänge mm:
150
Schenkelquerschnitt mm:
20 × 4
Verstellbare Schiene:
true
Winkel:
0-180°
Weitere Suchbegriffe: 354180 100X150, 730354180 100X150, 207201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 11 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 23 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.