Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab BMI, aus rostfreiem Stahl Form B Teilung mm/mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
361600_361650_B_zoom.jpg
361600_361650_B_zoom.jpg
361600_361650_B.jpg
BMI_Logo.jpg
DIN_866_B.jpg
Gen._EG_II.jpg
rostfrei_international.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730361600 250
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     962125SR / 962025040
EAN/GTIN:
     4007368043881
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Ausführung:- die Teilung ist abriebfest- unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen- matte Oberfläche gute Ableseeigenschaften- gerundete Kanten- EG-Genauigkeitsklasse II Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 866/B Form: B Länge mm: 250 Material: Edelstahl rostfrei Prüfprotokoll: false Schenkelquerschnitt mm: 13 × 0,5 Teilung: mm/mm
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 866/B
Form:
B
Länge mm:
250
Material:
Edelstahl rostfrei
Prüfprotokoll:
false
Schenkelquerschnitt mm:
13 × 0,5
Teilung:
mm/mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab bmi, 730361600 250, 962125SR / 962025040, 361600 250
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
71
5
€ 4,90*
ab € 2,28*
€ 4,70*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 17 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 33 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.