Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730363681 3 Taschen-Rollbandmaß VARIO Stahlband 3M, Kst.-Gehäuse BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
363681_B_zoom.jpg
363681_B_zoom.jpg
363681_B.jpg
BMI_Logo.jpg
Gen._EG_II.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730363681 3
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     411341120
EAN/GTIN:
     4007368112075
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass 3mx13mm
Technische Eigenschaften: Gehäusemaß B × T × H: 58 × 57 × 26 mm Messbereich: 3 m Bandbreite: 13 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Gehäusemaß B × T × H:
58 × 57 × 26 mm
Messbereich:
3 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, 411341120, 363681 3, 730363681 3
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,24*
7 Tage
80
1
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 10,88*
2 Tage
80
1
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 10,94*
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,97*
Lager 8670
26
2
€ 4,90*
ab € 9,51*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855016
ab € 3,40*
Ähnlich
PROMAT
4000855007
ab € 2,12*
Ähnlich
PROMAT
4000855017
ab € 4,89*
Ähnlich
PROMAT
4000855008
ab € 3,19*
Ähnlich
PROMAT
4000855018
ab € 8,43*
Ähnlich
BMI
878050
ab € 12,89*
Ähnlich
BMI
411241120
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.