Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730363681 5 Taschen-Rollbandmaß VARIO Stahlband 5M, Kst.-Gehäuse BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
363681_B_zoom.jpg
363681_B_zoom.jpg
363681_B.jpg
BMI_Logo.jpg
Gen._EG_II.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730363681 5
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     411541120
EAN/GTIN:
     4007368112099
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß bmi 5m
Technische Eigenschaften: Messbereich: 5 m Gehäusemaß B × T × H: 75 × 70 × 26 mm Bandbreite: 16 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Gehäusemaß B × T × H:
75 × 70 × 26 mm
Messbereich:
5 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi, taschenbandmaß 5m, 730363681 5, 363681 5, 411541120
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,89*
€ 17,59*
8 Tage
158
1
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 17,68*
2 Tage
158
1
€ 6,90*
ab € 13,86*
€ 17,90*
2 Tage
254
1
€ 5,45*
ab € 14,07*
€ 18,07*
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 17,02*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855016
ab € 3,40*
Ähnlich
PROMAT
4000855007
ab € 2,12*
Ähnlich
PROMAT
4000855017
ab € 4,89*
Ähnlich
PROMAT
4000855008
ab € 3,19*
Ähnlich
PROMAT
4000855018
ab € 8,43*
Ähnlich
BMI
411241120
ab € 6,48*
Ähnlich
BMI
411341120
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.