Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730370700 670 BMI Kunststoff-Wasserwaage mit Horizontal+Vertikallibelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
370700_B_zoom.jpg
370700_B_zoom.jpg
370700_B.jpg
BMI_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730370700 670
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     670010002
EAN/GTIN:
     4007368006701
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Technische Eigenschaften: Abmessungen: 100 × 35 × 13 mm Typ: 670 proficlass-2.1: AAB725c003
Weitere Informationen:
Abmessungen:
100 × 35 × 13 mm
proficlass-2.1:
AAB725c003
Typ:
670
Weitere Suchbegriffe: wasserwaagen bmi, wasserwaage, 670010002, 730370700 670, 370700 670
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,53*
€ 10,99*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 12,43*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 8,38*
€ 15,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.