Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaß-Satz aus Stahl Genauigkeitsgrad 1


Menge:  Satz  
Produktinformationen
380100_B_zoom.jpg
380100_B_zoom.jpg
380100_B.jpg
DIN_ISO_3650.jpg
im Etui.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730380150 32
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OWT38005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß satz
Ausführung:- aus hochwertigem Spezialstahl, gealtert, entspannt- mit gutem Anschubverhalten, handgeläppt- Kanten leicht gebrochen380100 Genauigkeitsgrad 0:- für die Kontrolle von Arbeits-Endmaßen- Einstellen von Messgeräten und Messmaschinen mit hoher Genauigkeit380150 Genauigkeitsgrad 1:- Kontrolle von Prüflehren- Kalibrieren von Messgeräten- Prüfarbeiten im Messraum380200 Genauigkeitsgrad 2:- Arbeits- und Einstellmaß für Werkstatt- und ProduktionskontrolleLieferung:Inklusive Prüfprotokoll vom Hersteller.Kalibrierkosten siehe Prüfmittelüberwachung ab Seite 39/???. Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN ISO 3650 Etui: true Genauigkeitsgrad: 1.00 Inhalt: 1 × 1,0059 × 1,01-1,09 (0,01)9 × 1,1-1,9 (0,1)9 × 1-9 (1,0)3 × 10-30 (10,0)1 × 50 Material: Spezialstahl Prüfprotokoll: true
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN ISO 3650
Etui:
true
Genauigkeitsgrad:
1.00
Inhalt:
1 × 1,0059 × 1,01-1,09 (0,01)9 × 1,1-1,9 (0,1)9 × 1-9 (1,0)3 × 10-30 (10,0)1 × 50
Material:
Spezialstahl
Prüfprotokoll:
true
Weitere Suchbegriffe: OWT38005, 380150 32, 730380150 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 247,31*
€ 294,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 242,03*
€ 288,02
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 238,31*
€ 283,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 218,16*
€ 259,61
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 214,71*
€ 255,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 208,75*
€ 248,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 193,59*
€ 230,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.