Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaß Stahl Gen. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
380600_B_zoom.jpg
380600_B_zoom.jpg
380600_B.jpg
Din_ISO_3650.jpg
im Etui.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730380600 4,50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OWT38471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Ausführung:- aus hochwertigem Spezialstahl, gealtert, entspannt- gutes Anschubverhalten, handgeläppt- Kanten leicht gebrochen- Endmaße werden mit Gravur einer Ident-Nr. und der Güteklasse geliefert- Genauigkeitsgrad 1Lieferung:In Kunststoffverpackung, ab 125 mm im Holzkasten.Kalibrierkosten siehe Prüfmittelüberwachung ab Seite 39/???. Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN ISO 3650 Etui: true Material: Spezialstahl Nennmaß mm: 4.5 Stufung mm: 0.5
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN ISO 3650
Etui:
true
Material:
Spezialstahl
Nennmaß mm:
4.5
Stufung mm:
0.5
Weitere Suchbegriffe: OWT38471, 380600 4,50, 730380600 4,50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 32 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.