Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaß Stahl Gen. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
380600_B_zoom.jpg
380600_B_zoom.jpg
380600_B.jpg
Din_ISO_3650.jpg
im Etui.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730380600 50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OWT38515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Ausführung:- aus hochwertigem Spezialstahl, gealtert, entspannt- gutes Anschubverhalten, handgeläppt- Kanten leicht gebrochen- Endmaße werden mit Gravur einer Ident-Nr. und der Güteklasse geliefert- Genauigkeitsgrad 1Lieferung:In Kunststoffverpackung, ab 125 mm im Holzkasten.Kalibrierkosten siehe Prüfmittelüberwachung ab Seite 39/???. Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN ISO 3650 Etui: true Material: Spezialstahl Nennmaß mm: 50
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN ISO 3650
Etui:
true
Material:
Spezialstahl
Nennmaß mm:
50
Weitere Suchbegriffe: 380600 50, 730380600 50, OWT38515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.