| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-740474800 125X50 Herst.-Nr.: 221 EAN/GTIN: 4037073002408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung:- kombinierter Abziehstein mit Härtegrad O/P- grobe Seite zum Vorschleifen- feine Seite zum NachziehenVerwendung:- zum Schärfen, Entgraten und Anfasen von Werkzeugen- Korund für die Bearbeitung von Stahl und Silicium für Hartmetall und Guss Technische Eigenschaften: Breite mm: 50 Kornart: Siliciumcarbid Länge mm: 125 Stärke mm: 20 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite mm: | 50 | Kornart: | Siliciumcarbid | Länge mm: | 125 | Stärke mm: | 20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |