Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile FRIATEC, flach aus Degussit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
475000-475600_B_zoom.jpg
475000-475600_B_zoom.jpg
475000-475600_B.jpg
Kyocera_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740475200 100X6M
Hersteller:
     FRIATEC
Herst.-Nr.:
     902-41220-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Degussit-Stein
Abziehfeile, flach
Flach-Abziehfeile
Flach-Schleiffeile
Ausführung:- aus hochgesintertem, bindemittelfreiem Aluminiumoxid (feine, dichte Struktur)- hohe Härte bzw. Kanten- und ProfilbeständigkeitVerwendung:- zum Entgraten, Anfasen und Schärfen von Werkzeugen- zum Schleifen vor allem harter Werkstoffe Technische Eigenschaften: Feilenform: flach Feinheitsgrad: mittel Korn: 600 Kornart: Aluminiumoxid Länge mm: 100
Weitere Informationen:
Feilenform:
flach
Feinheitsgrad:
mittel
Korn:
600
Kornart:
Aluminiumoxid
Länge mm:
100
Weitere Suchbegriffe: degussit stein, 475200 100X6M, 740475200 100X6M, 902-41220-0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 19 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.