Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Reinigungsscheibe 3M, Bristle-Disc Typ BD-ZB Ø 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
480010_B_zoom.jpg
480010_B_zoom.jpg
3M_Logo.jpg
480010_B.jpg
Aufnahme_M14.jpg
Ceramic.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740480010 50
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100138287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schaftrundbürste
Ausführung und Verwendung:- zum Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebstoffresten und anderen Verunreinigungen- speziell für plane Oberflächen- arbeitet ohne Anpressdruck- keramisches Cubitron™-Schleifkorn (kein Zusetzen) Technische Eigenschaften: Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig metrisch: M14 Besatzmaterial: Keramik Durchmesser mm: 115 Farbe: grün Gewinde: M14 max. zulässige Drehzahl U/min-1: 12,000
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig metrisch:
M14
Besatzmaterial:
Keramik
Durchmesser mm:
115
Farbe:
grün
Gewinde:
M14
max. zulässige Drehzahl U/min-1:
12,000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,98*
€ 30,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,98*
€ 30,31*
3 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 24,60*
€ 30,99*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,94*
€ 31,31*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 33,23*
€ 40,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.