Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelbürste LESSMANN, Stahldrahtbesatz, gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
481233_B_zoom.jpg
481233_B_zoom.jpg
481233_B.jpg
Lessmann_Logo.jpg
X_Lock.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740481233 115X10
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     423.17X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste
Ausführung: - aus hochfestem Stahldraht - für schwer zugängliche Stellen (Kegelform) - zum Entgraten und Entrosten mit Winkelschleifern - geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifer mit X-LOCK Werkzeugaufnahme Technische Eigenschaften: Besatzhöhe mm: 20 Drahtstärke mm: 0.35 Durchmesser mm: 115 max. zulässige Drehzahl U/min-1: 12,500
Weitere Informationen:
Besatzhöhe mm:
20
Drahtstärke mm:
0.35
Durchmesser mm:
115
max. zulässige Drehzahl U/min-1:
12,500
Weitere Suchbegriffe: 423.17X, 740481233 115X10, 481233 115X10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 13,53*
€ 28,07*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,06*
€ 33,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.