Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

740481912 64,0 Flex-Hon-Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
481911_481912_B_zoom.jpg
481911_481912_B_zoom.jpg
481911_481912_B.jpg
Osborn_Logo.jpg
SiC.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740481912 64,0
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9928036368
EAN/GTIN:
     4013349563422
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn
rohrbürste
Technische Eigenschaften: Bürsten-Ø (B): 68 mm Schaft-Ø (S): 7,5 mm Werkstück-Ø (W): 64 mm proficlass-2.1: AAA161c005 Arbeitsbreite (A): 76 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite (A):
76 mm
Bürsten-Ø (B):
68 mm
proficlass-2.1:
AAA161c005
Schaft-Ø (S):
7,5 mm
Werkstück-Ø (W):
64 mm
Weitere Suchbegriffe: 740481912 64,0, 481912 64,0, 9928036368
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.