Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt KOMET, HSS Bi-Metall M2 Ko-Bi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
490550_490560_B_zoom.jpg
490550_490560_B_zoom.jpg
490550_490560_B.jpg
HSS_Bi_Metall.jpg
KOMET_Logo_4C.jpg
Spanwinkel_0.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740490550 450/10
Hersteller:
     Komet
Herst.-Nr.:
     420.070
EAN/GTIN:
     4050437012899
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
komet maschinensägeblatt
maschinensägeblatt
Ausführung:- Bi-Metallsägeblatt mit 0° Spanwinkel- Zahnspitzen aus HSS-M2- Blattrücken aus elastischem Federstahl- hohe Schnittleistung auch bei großem Vorschub, absolut bruchfest- 490560 speziell für Kasto-Maschinen mit versetzter SpannbohrungVerwendung:Zum Sägen von Vollmaterial, Rohren und Profilen bis 1.400 N/mm2. Technische Eigenschaften: für KASTO-Maschinen: false Höhe mm: 32 Material: HSS-Bi-Metall Sägeblattlänge mm: 450 Spannbohrung mm: 10 Spanwinkel: 0 Stärke mm: 1.6 Zähne pro Zoll: 10
Weitere Informationen:
für KASTO-Maschinen:
false
Höhe mm:
32
Material:
HSS-Bi-Metall
Sägeblattlänge mm:
450
Spannbohrung mm:
10
Spanwinkel:
0
Stärke mm:
1.6
Zähne pro Zoll:
10
Weitere Suchbegriffe: 490550 450/10, 740490550 450/10, 420.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,71*
€ 288,8249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,78*
€ 203,2282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,79*
€ 187,7701
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 157,55*
€ 187,4845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,87*
€ 178,3453
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,50*
€ 160,055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.