Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt KOMET, HSS VP-7 variable Zahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
491550_B_zoom.jpg
491550_B_zoom.jpg
491550_B.jpg
HSS.jpg
KOMET_Logo_4C.jpg
Spanwinkel_plus7.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740491550 450-4/7
Hersteller:
     Komet
Herst.-Nr.:
     407.027
EAN/GTIN:
     4050437011182
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
komet maschinensägeblatt
maschinensägeblatt
Ausführung:- variable Zahnteilung, 7° positiver Spanwinkel- Führungszähne für einen geraden Schnitt, variable Zahnteilung für einen vibrationsarmen und sauberen Schnitt- die Schnittdaten setzen einen sachgerechten Einsatz des Sägeblattes voraus* Speziell für Kasto-Maschinen mit versetzter Spannbohrung.Verwendung:Für rostfreie Stahlsorten, langspanige und zähe Werkstoffe. Technische Eigenschaften: für KASTO-Maschinen: true Höhe mm: 35 Material: HSS Sägeblattlänge mm: 450 Spannbohrung mm: 10,5 Spanwinkel: 7 Stärke mm: 2 Zähne pro Zoll: 4/7
Weitere Informationen:
für KASTO-Maschinen:
true
Höhe mm:
35
Material:
HSS
Sägeblattlänge mm:
450
Spannbohrung mm:
10,5
Spanwinkel:
7
Stärke mm:
2
Zähne pro Zoll:
4/7
Weitere Suchbegriffe: 407.027, 491550 450-4/7, 740491550 450-4/7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.