Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Steckschlüssel WGB, geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503300_B_zoom.jpg
503300_B_zoom.jpg
503300_B.jpg
DIN_896_B.jpg
Innensechskant.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750503300 13X17
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     4513173
EAN/GTIN:
     4017467413171
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung:- aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr- chromatisiertVerwendung:Durch dünnwandige Ausführung auch an dicht anliegenden Schrauben einsetzbar.Rohrausführung mit großem Durchlass, vor allem an weit herausstehenden Bolzenzu verwenden. Technische Eigenschaften: Abtrieb: Innensechskant DIN-Norm: DIN 896 B Drehstift Ø mm: 10 Gesamtlänge mm: 150 L mm: 150 Material: Stahl Oberflächenausführung: verchromt passender Drehstift mm: 10 Schlüsselweite 1 mm: 13 Schlüsselweite 2 mm: 17 SW1 mm: 13 SW2 mm: 17
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 896 B
Drehstift Ø mm:
10
Gesamtlänge mm:
150
L mm:
150
Material:
Stahl
Oberflächenausführung:
verchromt
passender Drehstift mm:
10
Schlüsselweite 1 mm:
13
Schlüsselweite 2 mm:
17
SW1 mm:
13
SW2 mm:
17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.