Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift WGB, für Doppelsteckschlüssel 503300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503380_B_zoom.jpg
503380_B_zoom.jpg
503380_B.jpg
DIN_900_A.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750503380 6X160
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     4306161
EAN/GTIN:
     4017467430611
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Ausführung:- gehärtet- schwarz Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 900 A Durchmesser mm: 6 Farbe: schwarz Gesamtlänge mm: 160 Oberflächenausführung: gehärtet Produktart: Drehstift
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 900 A
Durchmesser mm:
6
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge mm:
160
Oberflächenausführung:
gehärtet
Produktart:
Drehstift
Weitere Suchbegriffe: doppelsteckschlüssel, 4306161, 503380 6X160, 750503380 6X160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 17 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 42 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 85 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.