| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-750558986 0010 Herst.-Nr.: 461010 EAN/GTIN: 4030884610107 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Suprabeam Taschenlampe Q1, fokussierbar- mit neuester LED-CREE-POWER-CHIP-Technologie - aus hochfestem, doppelt-eloxiertem Aluminium - durch speziellen, drehbaren Hyperfocus in allen Positionen hervorragendes Licht - Leuchtstärke 40-160 lm - Teleskop Magnetheber mit Ø 40 mm Inspektionsspiegel, Haftkraft 500 g - Teleskopstange ausziehbar 200-555 mm, drehabr 360° - Clip und Anreißnadel - Lieferung inklusive (2× AAA) Batterien Technische Eigenschaften: Inhalt: 1 Suprabeam Taschenlampe Q1, LED, 160 lm, drehbare Hyperfokus™ 1 Lichtumlenker passend zu Suprabeam Q1 1 Teleskop Magnetheber mit Ø 40 mm Inspektionsspiegel Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Suprabeam Taschenlampe Q1, LED, 160 lm, drehbare Hyperfokus™ 1 Lichtumlenker passend zu Suprabeam Q1 1 Teleskop Magnetheber mit Ø 40 mm Inspektionsspiegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,45* | € 52,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,43* | € 52,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,57* | € 52,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,14* | € 55,84* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 56,48* | € 81,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|