Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzwerkzeug-Satz RACODON, im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
585011_B_zoom.jpg
585011_B_zoom.jpg
585011_B.jpg
Lieferung_im_Koffer.jpg
Racodon_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750585011 3-30
Hersteller:
     Racodon
Herst.-Nr.:
     JLB330PA / NEU: RJ330P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JLB330PA / NEU: RJ330P
750585011 3-30
585011 3-30
Ausführung:- Halter mit präzisionsgeschliffenen, auswechselbaren Stanzmessern- in einem Arbeitsgang können 2 Stanzmesser mit unterschiedlichen Durchmessern im Halter befestigt werdenVerwendung:Zum schnellen Herstellen von Dichtungsringen und Unterlegscheiben aus Gummi, Pappe, Leder, Schaumstoffen, Kunst- und Faserstoffen sowie aus Blei usw.Hinweis:Als Unterlage beim Stanzen Holz, Leder o. ä. Material verwenden. Technische Eigenschaften: Inhalt: je 1 Stanzmesser für Ø: 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 mm Ø mm: 3-30
Weitere Informationen:
Inhalt:
je 1 Stanzmesser für Ø: 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 mm
Ø mm:
3-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 13 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.