Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken- und Montagestütze BESSEY, STE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
587818_250_370_B_zoom.jpg
587818_250_370_B_zoom.jpg
587818_250_370_B.jpg
BESSEY_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750587818 250
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STE250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Teleskop-Deckenstütze
Ausführung: - bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange - stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen - Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus - Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange - regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff - Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45° Technische Eigenschaften: Gewicht kg: 3.3 Tragfähigkeit bei max. Auszugslänge kg: 160 Tragfähigkeit bei min. Auszugslänge kg: 350 Verstellweg mm: 1450-2500
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
3.3
Tragfähigkeit bei max. Auszugslänge kg:
160
Tragfähigkeit bei min. Auszugslänge kg:
350
Verstellweg mm:
1450-2500
Weitere Suchbegriffe: 587818 250, STE250, 750587818 250
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 33,39*
€ 40,26*
4 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 33,45*
€ 40,72*
3 Tage
4
2
€ 5,99*
ab € 34,82*
€ 41,59*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 34,84*
€ 41,83*
Lager 8670
2
2
€ 4,90*
ab € 39,40*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 94,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
STE-SP35
ab € 9,58*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-BS
ab € 30,51*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-DS
ab € 11,32*
Zubehör
BESSEY Tool
3101952
ab € 7,48*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-LH
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.