Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock FZA, Mondial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588860_B_zoom.jpg
588860_B_zoom.jpg
588860_B.jpg
FZA_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750588860 100
Hersteller:
     FZA
Herst.-Nr.:
     MO 100
EAN/GTIN:
     4250157112569
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock kiesel
Ausführung:- aus Stahl geschmiedet- nach vorne öffnend- Rohrspannbacken auswechselbar- induktionsgehärtete Backen, Gleitteile und Amboss- geschliffene Oberflächen, Gleitteile und Amboss- Justierschrauben- gerändelte Backen588870: 360° schwenkbar, mit zwei Feststellhebeln588875: Die Schraubstöcke können mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepasst und um 360° gedreht werden. Der Drehlift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden. Technische Eigenschaften: Backenbreite mm: 100 für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) mm: 12-55 Gewicht kg: 6.4 Spanntiefe mm: 65 Spannweite mm: 125
Weitere Informationen:
Backenbreite mm:
100
für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) mm:
12-55
Gewicht kg:
6.4
Spanntiefe mm:
65
Spannweite mm:
125
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, MO 100, 750588860 100, 588860 100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 156,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,58*
€ 158,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.