Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock FZA, Mondial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588860_B_zoom.jpg
588860_B_zoom.jpg
588860_B.jpg
FZA_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750588860 150
Hersteller:
     FZA
Herst.-Nr.:
     MO 150
EAN/GTIN:
     4250157112583
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Ausführung:- aus Stahl geschmiedet- nach vorne öffnend- Rohrspannbacken auswechselbar- induktionsgehärtete Backen, Gleitteile und Amboss- geschliffene Oberflächen, Gleitteile und Amboss- Justierschrauben- gerändelte Backen588870: 360° schwenkbar, mit zwei Feststellhebeln588875: Die Schraubstöcke können mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepasst und um 360° gedreht werden. Der Drehlift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden. Technische Eigenschaften: Backenbreite mm: 150 für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) mm: 17-90 Gewicht kg: 17.5 Spanntiefe mm: 100 Spannweite mm: 200
Weitere Informationen:
Backenbreite mm:
150
für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) mm:
17-90
Gewicht kg:
17.5
Spanntiefe mm:
100
Spannweite mm:
200
Weitere Suchbegriffe: MO 150, 588860 150, 750588860 150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
Frei Haus
ab € 197,77*
€ 255,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,20*
€ 262,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.