Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock FZA, Mondial mit Rohrspannbacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588860_B_zoom.jpg
588860_B_zoom.jpg
588860_B.jpg
FZA_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750588862 125
Hersteller:
     FZA
Herst.-Nr.:
     MO/R. 125
EAN/GTIN:
     4250157112620
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock kiesel
Ausführung:- aus Stahl geschmiedet- nach vorne öffnend- Rohrspannbacken auswechselbar- induktionsgehärtete Backen, Gleitteile und Amboss- geschliffene Oberflächen, Gleitteile und Amboss- Justierschrauben- gerändelte Backen588870: 360° schwenkbar, mit zwei Feststellhebeln588875: Die Schraubstöcke können mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepasst und um 360° gedreht werden. Der Drehlift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden. Technische Eigenschaften: Backenbreite mm: 125 für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) mm: 12-75 Gewicht kg: 10.1 Spanntiefe mm: 80 Spannweite mm: 150
Weitere Informationen:
Backenbreite mm:
125
für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) mm:
12-75
Gewicht kg:
10.1
Spanntiefe mm:
80
Spannweite mm:
150
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, 588862 125, MO/R. 125, 750588862 125
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 149,12*
€ 208,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,31*
€ 211,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.