Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

750588862 150 FZA-Parallel-Schraubstock MONDIAL (mit Rohrspannbacken)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588860_B_zoom.jpg
588860_B_zoom.jpg
588860_B.jpg
FZA_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750588862 150
Hersteller:
     FZA
Herst.-Nr.:
     MO/R. 150
EAN/GTIN:
     4250157112637
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Technische Eigenschaften: Spanntiefe bis Spindel: 100 mm Gewicht: 17,5 kg Backenbreite: 150 mm Spannweite: 200 mm Rohrspannbacken für Rohre: 17-90 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
150 mm
Gewicht:
17,5 kg
Rohrspannbacken für Rohre:
17-90 mm
Spanntiefe bis Spindel:
100 mm
Spannweite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 750588862 150, 588862 150, MO/R. 150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,10*
€ 274,61*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 232,15*
€ 279,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.