Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock FZA, Mondial mit Rohrspannbacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588860_B_zoom.jpg
588860_B_zoom.jpg
588860_B.jpg
FZA_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750588862 175
Hersteller:
     FZA
Herst.-Nr.:
     MO/R. 175
EAN/GTIN:
     4250157112644
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Ausführung:- aus Stahl geschmiedet- nach vorne öffnend- Rohrspannbacken auswechselbar- induktionsgehärtete Backen, Gleitteile und Amboss- geschliffene Oberflächen, Gleitteile und Amboss- Justierschrauben- gerändelte Backen588870: 360° schwenkbar, mit zwei Feststellhebeln588875: Die Schraubstöcke können mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepasst und um 360° gedreht werden. Der Drehlift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden. Technische Eigenschaften: Backenbreite mm: 175 für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) mm: 17-120 Gewicht kg: 25.5 Spanntiefe mm: 120 Spannweite mm: 220
Weitere Informationen:
Backenbreite mm:
175
für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) mm:
17-120
Gewicht kg:
25.5
Spanntiefe mm:
120
Spannweite mm:
220
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock kiesel, parallel schraubstock, MO/R. 175, 750588862 175, 588862 175
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,01*
€ 330,71*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 318,38*
€ 379,20*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 304,30*
€ 497,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,55*
€ 592,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,89*
€ 434,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 358,37*
€ 426,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
TYP N 175
ab € 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.