Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie ANSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
611802_0010_0015_B_zoom.jpg
611802_0010_0015_B_zoom.jpg
611802_0010_0015_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760611802 0010
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1521-0015
EAN/GTIN:
     4013674138203
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Ausführung:- hohe Leistung und lange Lebensdauer- kraftvoller Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf durch konstante Alkaline-Power- Preis pro VPE Technische Eigenschaften: Ausführung: RED Alkaline Micro AAA 1,5 V Herstellerartikelnummer: 1521-0015 VPE Stück: 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
RED Alkaline Micro AAA 1,5 V
Herstellerartikelnummer:
1521-0015
VPE Stück:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, ansmann aaa batterie, 611802 0010, 1521-0015, 760611802 0010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 9,45*
1
€ 4,50*
ab € 6,63*
€ 9,47*
Lager 8670
11
2
€ 4,90*
ab € 8,01*
€ 11,43*
1
€ 5,50*
ab € 7,32*
€ 11,46*
1
€ 7,95*
ab € 7,99*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.