Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Handleuchte SCANGRIP, FLEX WEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
611815_B_zoom.jpg
611815_B_zoom.jpg
611815_B.jpg
IP_20.jpg
Scangrip_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760611815 0015
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Ausführung:- COB-LED-Technologie- leistungsfähige und absolut gleichmäßige Ausleuchtung- zwei Leuchtstufen: 50 % | 100 % und Spotlight- flexibel einsetzbar, genau dort wo Sie wollen: in der Brust- oder Hosentasche mit dem eingebauten Clip, an der Basecap mit der speziellen Befestigungsvorrichtung oder als Stirnlampe am Stirnband mit FLEX WEAR KIT- dank des eingebauten Magneten kann die Lampe an allen magnetischen Dingen, flexibel positioniert werden Lieferung:Inklusive 1 m USB-Ladekabel. Technische Eigenschaften: Abmessung mm: L89,5 × H26,5 × B21 Ausführung: FLEX WEAR KIT inkl. Stirnband und Befestigungsvorrichtung für Basecap Gewicht g: 42 Herstellerartikelnummer: 03.5811 Leuchtstärke Lumen: Spot: 75 Fläche: 75 | 150 max. Leuchtdauer h: 4 Schutzklasse: IP20 Stromquelle: 3,7 V, 800 mAh Li-Ion
Weitere Informationen:
Abmessung mm:
L89,5 × H26,5 × B21
Ausführung:
FLEX WEAR KIT inkl. Stirnband und Befestigungsvorrichtung für Basecap
Gewicht g:
42
Herstellerartikelnummer:
03.5811
Leuchtstärke Lumen:
Spot: 75 Fläche: 75 | 150
max. Leuchtdauer h:
4
Schutzklasse:
IP20
Stromquelle:
3,7 V, 800 mAh Li-Ion
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
€ 5,99*
ab € 26,50*
€ 34,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,67*
€ 35,07*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 26,95*
€ 35,62*
1 Tag
100
€ 5,45*
ab € 27,59*
€ 36,24*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 32,98*
€ 50,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.