Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

760612301 0020 Federzüge / Balancer TCN konstante Rückzugskraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612301_0010_0160_B_zoom.jpg
612301_0010_0160_B_zoom.jpg
612301_0010_0160_B.jpg
CE.jpg
Planeta_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760612301 0020
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G30001
EAN/GTIN:
     4250450414162
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Technische Eigenschaften: Seil-Ø: 2 mm Typ: 20 Seillänge: 1,6 m Gewicht: 0,6 kg Tragfähigkeit: 1,0-2,0 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Seillänge:
1,6 m
Seil-Ø:
2 mm
Tragfähigkeit:
1,0-2,0 kg
Typ:
20
Weitere Suchbegriffe: federzug, 612301 0020, G30001, 760612301 0020
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 52,74*
€ 65,05*
1 Tag
23
€ 4,99*
ab € 52,86*
€ 65,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 53,06*
€ 65,32*
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 52,34*
€ 66,29*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 59,56*
€ 77,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 11 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 16 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30000
ab € 45,91*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30002
ab € 55,25*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30003
ab € 53,24*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30004
ab € 124,04*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30005
ab € 74,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.