Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saal-/Werkstatt-/Straßenbesen NÖLLE, Werkstattbesen, Elaston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612501_0070_0080_B_zoom.jpg
612501_0070_0080_B_zoom.jpg
612501_0070_0080_B.jpg
Noelle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760612501 0070
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2342.06
EAN/GTIN:
     4250560509468
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Ausführung:- Holzkörper mit schwerem Metall-Stielhalter Ø 24 mm- sehr haltbarer Besatz- nassfest Technische Eigenschaften: Breite mm: 500 Herstellerartikelnummer: 2342.06
Weitere Informationen:
Breite mm:
500
Herstellerartikelnummer:
2342.06
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen nölle elaston 50 cm, baubesen, baubesen elaston, 760612501 0070, 2342.06, 612501 0070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 130 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.