Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbox aus Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
640101_0040_0110_B_zoom.jpg
640101_0040_0110_B_zoom.jpg
640101_0040_0110_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760640101 0080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KB1-63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
640101 0080
760640101 0080
KB1-63
Ausführung:- aus hochschlagfestem Polystyrol- zur Unterteilung von Sortimentskoffern oder Schubladen- Farben: rot, gelb, blau, grünVolumen:Kästen mit Höhe 66 mm: eine Lage mit Box-Höhe 63 mmKästen mit Höhe 100 mm: zwei Lagen mit Box-Höhe 45 mmKästen mit Höhe 130 mm: zwei Lagen mit Box-Höhe 63 mm Technische Eigenschaften: Breite mm: 54 Farbe: rot Herstellerartikelnummer: KB1-63 Höhe mm: 63 Tiefe mm: 54
Weitere Informationen:
Breite mm:
54
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
KB1-63
Höhe mm:
63
Tiefe mm:
54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 32 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.