Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter PRESSOL, flexibles Auslaufrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
658068_658071_B_zoom.jpg
658068_658071_B_zoom.jpg
658068_658071_B.jpg
pressol_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760658071 160
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Ausführung:- aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte)- öl-, benzin- und säurebeständig- mit hohem Überlaufrand- bruchsicher- mit auswechselbarem Messing-Feinsieb658071:mit zweistufigem Flexauslauf, abnehmbar Technische Eigenschaften: Durchmesser mm: 160 Herstellerartikelnummer: 02 674 Höhe mm: 470
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
160
Herstellerartikelnummer:
02 674
Höhe mm:
470
Weitere Suchbegriffe: 02 674, 760658071 160, 658071 160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.