Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör PRESSOL, Panzerschlauch für Handhebel-Fettpressen nach DIN 1283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
658080_B_zoom.jpg
658080_B_zoom.jpg
658080_B.jpg
pressol_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760658080 8X500
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 666 810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
658080 8X500
760658080 8X500
12 666 810
Ausführung:- mit Anschlussgewinde M10 × 1- mit Hydraulikmundstück für H-Nippel- Berstdruck 850 bar Technische Eigenschaften: Durchmesser mm: 8 Herstellerartikelnummer: 12 666 810 Länge mm: 500
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
8
Herstellerartikelnummer:
12 666 810
Länge mm:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.