Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettkartusche PRESSOL, 400 g für Handhebel-Fettpressen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
658086_B_zoom.jpg
658086_B_zoom.jpg
658086_B.jpg
pressol_Logo.jpg
Sicherheitsdatenblaetter.jpg
Sicherheitsdatenblatt_Hinweis.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760658086 12.511
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 511
EAN/GTIN:
     4103810125065
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
Ausführung:12.507:- Mehrzweckfett G20 mit Graphit DIN 1284 NLGI-Klasse 2- Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C- zur Schmierung größerer Gleit- und Wälzlager oder Zahngetriebe u. a. stark belasteter Gleitflächen12.511:- Mehrzweckfett DIN 1284 NLGI-Klasse 2- Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C- zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hoher Belastung- wasserbeständig und säurefrei12.516:- Hochtemperaturfett DIN 1284 NLGI-Klasse 2- Temperaturbereich von -35 °C bis +150 °C, Tropfpunkt > 220 °C- zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern an Generatoren und Elektromotoren etc. Technische Eigenschaften: Durchmesser mm: 52 Herstellerartikelnummer: 12 511 Inhalt g: 400 Länge mm: 240
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
52
Herstellerartikelnummer:
12 511
Inhalt g:
400
Länge mm:
240
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, pressol mehrzweckfett, lagerfett, 760658086 12.511, 12 511, 658086 12.511
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
362
20
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,38*
Lager 8670
192
5
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,65*
2 Tage
362
1
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,92*
2 Tage
405
1
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,00823* pro Gramm)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12676956
ab € 64,94*
Zubehör
Pressol
SET
ab € 21,69*
Zubehör
Pressol
12630
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.