Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Festfarbstift
>
Artikel
Industrie-Lackmarker MARKAL, Quik Stik® Mini
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-760659832 SET
Hersteller:
Markal
Herst.-Nr.:
22238
EAN/GTIN:
3660447222389
Suchbegriffe:
Festfarbenstift
Festfarbstift
Hochtemperatur Farbstift
Holzmarker
Ausführung:- Quik Stik® Mini ist ein kompakter Festfarbenstift- geruchloser und lösungsmittelfreier Lack- praktischer Drehhalter aus Kunststoff- ideal für feine Linienmarkierung auf rauhen und glatten Oberflächen- schnelltrocknender, hochwertiger Farblack- dauerhafte Markierungen auf nahezu allen Oberflächen- beständig gegen UV-Strahlung, Wetter und Abnutzung- Temperaturbereich: -18 °C bis +200 °C Technische Eigenschaften: Farbe: 2× weiß | 1× gelb | 1× rot | 1× schwarz Herstellerartikelnummer: 22238
Weitere Informationen:
Farbe:
2× weiß | 1× gelb | 1× rot | 1× schwarz
Herstellerartikelnummer:
22238
... >
Leitern / Verpackung / Fettpressen / Öler / Marker
>
Marker
>
659832 LACO MARKAL, Quik Stik<sup>®</sup> Mini
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffmarker
,
Lackmarker
,
Paintmarker
,
Porzellanmarker
,
holzmarker weiß
,
holzmarker
,
markal lackmarker
,
659832 SET
,
760659832 SET
,
22238
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen