| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-760659832 WEISS Herst.-Nr.: 061126 EAN/GTIN: 0048615611266 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Quik Stik® Mini ist ein kompakter Festfarbenstift- geruchloser und lösungsmittelfreier Lack- praktischer Drehhalter aus Kunststoff- ideal für feine Linienmarkierung auf rauhen und glatten Oberflächen- schnelltrocknender, hochwertiger Farblack- dauerhafte Markierungen auf nahezu allen Oberflächen- beständig gegen UV-Strahlung, Wetter und Abnutzung- Temperaturbereich: -18 °C bis +200 °C Technische Eigenschaften: Farbe: weiß Herstellerartikelnummer: 061126 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 061126 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festfarbstift, Hochtemperatur Farbstift, Gel-Signalmarker, Gelmarker, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, lackmarker weiß, holzmarker, 061126, 659832 WEISS, 760659832 WEISS |
| | |
| |