Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7703165140773263 Akku-Bohrschrauber 12 V GSR 12V-15/0-Vers. - BOSCH -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3165140_773263_B_zoom.jpg
3165140_773263_B_zoom.jpg
3165140_773263_B.jpg
Bosch_Logo.jpg
12_V_Li_Ion.jpg
L_BOXX.jpg
Schnellstopp.jpg
Spindelarretierung_3.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7703165140773263
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060186810D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Technische Eigenschaften: Max. Drehmoment weich/hart: 15 / 30 Nm Gewicht.: 0,95 kg Max. Drehmoment weich/ha: 15 / 30 Nm Akku Spannung: 12 V Typ: 773263 Bohr-Ø in Beton / Holz / Stahl: - / 19 / 10 mm Bohrfutterspannbereich: 1-10mm Bestell-Nr.: 0 601 868 10D Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-400 / 0-1.300 min-1
Weitere Informationen:
Akku Spannung:
12 V
Bestell-Nr.:
0 601 868 10D
Bohrfutterspannbereich:
1-10mm
Bohr-Ø in Beton / Holz / Stahl:
- / 19 / 10 mm
Gewicht.:
0,95 kg
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
0-400 / 0-1.300 min-1
Max. Drehmoment weich/ha:
15 / 30 Nm
Max. Drehmoment weich/hart:
15 / 30 Nm
Typ:
773263
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, 060186810D, 3165140773263, 7703165140773263
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 14 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.