Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenentgratgerät MAKRA, KEG 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
792110_0015_B_zoom.jpg
792110_0015_B_zoom.jpg
792110_0015_B.jpg
Makra_Logo.jpg
Constant_Electronic.jpg
Electronic.jpg
Lieferung_im_Karton.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-770792110 0016
Hersteller:
     Makra
Herst.-Nr.:
     111 000 074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Ausführung:- mit 2 gehärteten Führungsschienen aus Stahl (90°) - mit 2 verschiedenen Anlagekanten (ab 1,0 / ab 4,5 mm Materialstärke)- individuelle Einstellung der Fasengröße (Feinjustierung über Skala)- maximale Frästiefe 5 mm (werkstoffabhängig)- Werkzeugaufnahme mittels Spannzange- Fräsmotor mit Speziallagerung und Hochgeschwindigkeits-Fett-SchmierungLieferumfang:Grundgerät inklusive Spannzange Ø 8 mm, Spannmutter, 1 Späneauffangbehälter und 1 Satz Bedienwerkzeug.
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, blechentgratmaschine, 770792110 0016, 111 000 074, 792110 0016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.302,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,27*
€ 1.617,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,42*
€ 1.608,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,54*
€ 1.575,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,48*
€ 1.554,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,62*
€ 1.550,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.