Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780800192 0132 Halbschuh S1P ESD schwarz/grau LARKIN XXSports Low Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
800192_0130_0156_B_zoom.jpg
800192_0130_0156_B_zoom.jpg
800192_0130_0156_B.jpg
BGR_191.jpg
Elten_Logo.jpg
ESD.jpg
Passform_normal.jpg
Schutzklasse_S1P.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780800192 0132
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728111-36
EAN/GTIN:
     4030839395912
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ausführung und Verwendung:- für trockene Einsatzbereiche- Obermaterial Mesh- Schaft und Lasche gepolstert- mit atmungsaktivem Textilfutter- Stahlkappe im Zehenbereich- Zwischensohle aus Infinergy® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort- lederfreiTechnische Eigenschaften: Durchtrittschutz: metallfrei Eigenschaften Sohle: rutschhemmend, antistatisch, hitzebeständig bis ca. 130 °C Einlegesohle: SPORTIVE ESD ESD-Ausstattung: Ja Größe: 36 Größenbereich von-bis: 35-48 Innenfutter: Textilfutter Katalog-Rabattgruppe: 8009 Lasche: geschlossen, gepolstert Laufsohle: TPU/PU Lieferbedingungen: normal Marke: ELTEN Norm: EN ISO 20344 / 20345 Obermaterial: Mesh Passform: normal -Teilenummer: 3332460 Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1P SRA ESD Sicherheitsklasse: S1P Verfügbare Farben: schwarz/grau Verschlussart: Schnürsenkel Zehenschutzkappe: Stahl Zolltarifnummer: 64041990 Zwischensohle: PU Infinergy®
Weitere Informationen:
Durchtrittschutz:
metallfrei
Eigenschaften Sohle:
rutschhemmend, antistatisch, hitzebeständig bis ca. 130 °C
Einlegesohle:
SPORTIVE ESD
ESD-Ausstattung:
Ja
Größe:
36
Größenbereich von-bis:
35-48
Innenfutter:
Textilfutter
Katalog-Rabattgruppe:
8009
Lasche:
geschlossen, gepolstert
Laufsohle:
TPU/PU
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ELTEN
Norm:
EN ISO 20344 / 20345
Obermaterial:
Mesh
Passform:
normal
Precitool-Teilenummer:
3332460
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1P SRA ESD
Sicherheitsklasse:
S1P
Verfügbare Farben:
schwarz/grau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Zehenschutzkappe:
Stahl
Zwischensohle:
PU Infinergy®
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
€ 5,90*
ab € 66,46*
€ 82,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 82,45*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 86,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,17*
€ 88,27*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,60*
€ 92,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,96*
€ 110,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,06*
€ 109,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,56*
€ 101,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,52*
€ 100,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,60*
€ 91,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.