Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780800302 0056 Halbschuh S1P Ultimate Impulse oliv Low, ESD HRO SRA, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
800302_0040_0058_B_zoom.jpg
800302_0040_0058_B_zoom.jpg
800302_0040_0058_B.jpg
Albatros_Logo.jpg
BGR_191.jpg
ESD.jpg
Passform_normal.jpg
Schutzklasse_S1P.jpg
vegan.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780800302 0056
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     646730-46
EAN/GTIN:
     4051428082518
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ausführung: - Obermaterial Textil - ELASTIC FIT Bund sorgt für sockenähnlichen Sitz - atmungsaktives Funktionsfutter - Stoßschutz aus Fiberglas im Zehenbereich - anatomisch geformte Einlegesohle - Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort- metallfreiTechnische Eigenschaften: Ausführung: Sicherheitshalbschuh Durchtrittschutz: FAP® (flexibel) Eigenschaften Sohle: rutschfest, hitzebeständig bis 300 °C ESD-Ausstattung: Ja Größe: 46 Größenbereich von-bis: 38-47 Innenfutter: Funktionsfutter Katalog-Rabattgruppe: 8010 Lasche: gepolstert Laufsohle: Gummi Lieferbedingungen: normal Marke: ALBATROS Obermaterial: Textil -Teilenummer: 3137395 Schaft / -rand: ELASTIC FIT Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1P HRO SRA Verfügbare Farben: schwarz/oliv Verschlussart: Schnürsenkel Zehenschutzkappe: Fiberglas Zolltarifnummer: 64041990 Zwischensohle: IMPULSE.FOAM®
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Durchtrittschutz:
FAP® (flexibel)
Eigenschaften Sohle:
rutschfest, hitzebeständig bis 300 °C
ESD-Ausstattung:
Ja
Größe:
46
Größenbereich von-bis:
38-47
Innenfutter:
Funktionsfutter
Katalog-Rabattgruppe:
8010
Lasche:
gepolstert
Laufsohle:
Gummi
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ALBATROS
Obermaterial:
Textil
Precitool-Teilenummer:
3137395
Schaft / -rand:
ELASTIC FIT
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1P HRO SRA
Verfügbare Farben:
schwarz/oliv
Verschlussart:
Schnürsenkel
Zehenschutzkappe:
Fiberglas
Zwischensohle:
IMPULSE.FOAM®
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 75,90*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,11*
€ 75,91*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 65,65*
€ 84,07*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,39*
€ 85,56*
Lager 8670
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 72,24*
€ 90,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 14 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.