Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780800917 0028 Einlegesohle CUSTOM FIT HIGH gelb, Gr. 48 -evercushion-


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
800917_0002_0030_B_zoom.jpg
800917_0002_0030_B_zoom.jpg
800917_0002_0030_B.jpg
Albatros_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780800917 0028
Hersteller:
     EVERCUSHION
Herst.-Nr.:
     204850700000048
EAN/GTIN:
     4051428089395
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Ausführung und Verwendung: - erhöht den Tragekomfort - aus atmungsaktivem Schaumstoff und antibakterieller Textiloberfläche - unterstützt das Fußgewölbe und verbessert die Ergonomie - zertifiziert nach EN ISO 20345 - stark ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung für den schmalen, bzw. Hohlfuß- Preisangabe je PaarTechnische Eigenschaften: Art des Schuhzubehörs: Einlegesohle Größe: 48 Katalog-Rabattgruppe: 8010 Lieferbedingungen: normal Marke: EVERCUSHION -Teilenummer: 3332666 Zolltarifnummer: 82022000
Weitere Informationen:
Art des Schuhzubehörs:
Einlegesohle
Größe:
48
Katalog-Rabattgruppe:
8010
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
EVERCUSHION
Precitool-Teilenummer:
3332666
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, 800917 0028, 204850700000048, 780800917 0028
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,81*
€ 9,94*
3 Tage
16
1
€ 7,50*
ab € 6,86*
€ 9,95*
9 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 10,09*
8 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 10,17*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 7,89*
€ 10,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,89* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204850700000045
ab € 6,81*
Ähnlich
ISM
204850700000046
ab € 6,77*
Ähnlich
ISM
204850700000047
ab € 6,77*
Ähnlich
ISM
204850700000049
ab € 6,78*
Ähnlich
ISM
204850600000048
ab € 6,81*
Ähnlich
ISM
204510500000048
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.