| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-780810329 1701060 Herst.-Nr.: 18349-230-88809-C60 EAN/GTIN: 5711074686704 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- leichtes Material, besonders geeignet für warme Umgebungen - dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt - niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund - Hosenschlitz mit Reißverschluss - schräge, geräumige Schenkeltasche mit leicht zugänglicher Handytasche - Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche - gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Farbe: anthrazit/schwarz Größe DE: 60 Größenbereich von-bis: 42-68 Katalog-Rabattgruppe: 8110 Lieferbedingungen: normal Marke: MASCOT Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle Materialgewicht: 205 g/m² Pflegehinweis: waschbar bis 60 °C, trocknergeeignet -Teilenummer: 3334334 Verfügbare Farben: dunkelanthrazit/schwarz|kornblau/schwarzblau|rot/schwarz|grün/schwarz|anthrazit/schwarz Zolltarifnummer: 62034311 Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe DE: | 60 | Größenbereich von-bis: | 42-68 | Katalog-Rabattgruppe: | 8110 | Lieferbedingungen: | normal | Marke: | MASCOT | Material: | 50 % Polyester, 50 % Baumwolle | Materialgewicht: | 205 g/m² | Pflegehinweis: | waschbar bis 60 °C, trocknergeeignet | Precitool-Teilenummer: | 3334334 | Verfügbare Farben: | dunkelanthrazit/schwarz|kornblau/schwarzblau|rot/schwarz|grün/schwarz|anthrazit/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, arbeitsshort grau, 810329 1701060, 780810329 1701060, 18349-230-88809-C60 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,37* | € 51,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,43* | € 52,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,98* | € 59,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,16* | € 59,14* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,40* | € 59,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|