Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810380 00382XL Hardshelljacke ACCELERATE schwarzblau Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810380_B_zoom.jpg
810380_B_zoom.jpg
810380_B.jpg
810380_schwarzblau_B.jpg
Mascot_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810380 00382XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074646357
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Ausführung:- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten- mit Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste- abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren- Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung- Vorder- und Brusttasche mit Reißverschluss- Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen- verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten- regulierbarer Gummizug im Bund- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Farbe: schwarzblau Größe US: 2XL Größenbereich von-bis: XS-4XL Katalog-Rabattgruppe: 8110 Lieferbedingungen: normal Marke: MASCOT Material: 100 % Polyester Materialgewicht: 210 g/m2 Norm: EN ISO 811 Pflegehinweis: waschbar 40 °C -Teilenummer: 3334603 Sicherheitsausstattung: reflektierende Effekte Verfügbare Farben: schwarz|schwarzblau|dunkelanthrazit/schwarz|azurblau/schwarzblau|verkehrsrot/schwarz|grasgrün/grün Witterung: atmungsaktiv,wind- und wasserdicht Zolltarifnummer: 62033310
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau
Größe US:
2XL
Größenbereich von-bis:
XS-4XL
Katalog-Rabattgruppe:
8110
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
MASCOT
Material:
100 % Polyester
Materialgewicht:
210 g/m2
Norm:
EN ISO 811
Pflegehinweis:
waschbar 40 °C
Precitool-Teilenummer:
3334603
Sicherheitsausstattung:
reflektierende Effekte
Verfügbare Farben:
schwarz|schwarzblau|dunkelanthrazit/schwarz|azurblau/schwarzblau|verkehrsrot/schwarz|grasgrün/grün
Witterung:
atmungsaktiv,wind- und wasserdicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,44*
€ 103,58*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,79*
€ 104,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 104,49*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 100,21*
€ 123,30*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,47*
€ 123,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 13 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.