Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810380 480100L Hardshelljacke ACCELERATE verkehrsrot/schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810380_B_zoom.jpg
810380_B_zoom.jpg
810380_B.jpg
810380_verkehrsrot-schwarz_B.jpg
Mascot_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810380 480100L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-20209-L
EAN/GTIN:
     5711074708673
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Ausführung:- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten- mit Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste- abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren- Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung- Vorder- und Brusttasche mit Reißverschluss- Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen- verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten- regulierbarer Gummizug im Bund- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Farbe: verkehrsrot/schwarz Größe US: L Größenbereich von-bis: XS-4XL Katalog-Rabattgruppe: 8110 Lieferbedingungen: normal Marke: MASCOT Material: 100 % Polyester Materialgewicht: 210 g/m2 Norm: EN ISO 811 Pflegehinweis: waschbar 40 °C -Teilenummer: 3334617 Sicherheitsausstattung: reflektierende Effekte Verfügbare Farben: schwarz|schwarzblau|dunkelanthrazit/schwarz|azurblau/schwarzblau|verkehrsrot/schwarz|grasgrün/grün Witterung: atmungsaktiv,wind- und wasserdicht Zolltarifnummer: 62033310
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Größe US:
L
Größenbereich von-bis:
XS-4XL
Katalog-Rabattgruppe:
8110
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
MASCOT
Material:
100 % Polyester
Materialgewicht:
210 g/m2
Norm:
EN ISO 811
Pflegehinweis:
waschbar 40 °C
Precitool-Teilenummer:
3334617
Sicherheitsausstattung:
reflektierende Effekte
Verfügbare Farben:
schwarz|schwarzblau|dunkelanthrazit/schwarz|azurblau/schwarzblau|verkehrsrot/schwarz|grasgrün/grün
Witterung:
atmungsaktiv,wind- und wasserdicht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,87*
€ 99,55*
€ 4,90*
ab € 78,87*
€ 99,58*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 80,95*
€ 99,59*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 78,25*
€ 101,56*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 97,51*
€ 131,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 13 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.