Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810384 0009050 Bundhose Knietasch. ACCELERATE azurblau, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810384_azurblau_B_zoom.jpg
810384_azurblau_B_zoom.jpg
810384_azurblau_B.jpg
810384_B.jpg
Mascot_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810384 0009050
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18579-442-91-82C50
EAN/GTIN:
     5711074691401
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Ausführung:- Vier-Wege-Stretchstoff, in alle Richtungen elastisch, unübertroffene Bewegungsfreiheit- sehr hohe Strapazierfähigkeit- Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, regulierbar, mit seitlichem Reißverschluss zum Einsetzen- zweifache Kappnähte an Beinen und im Schritt- Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss- mit Vorder-, Gesäß- und Schenkeltasche mit Handytasche- Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen- ID-Kartenhalter abnehmbar- verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Farbe: azurblau Größe DE: 50 Größenbereich von-bis: 42-62 Katalog-Rabattgruppe: 8110 Lieferbedingungen: normal Marke: MASCOT Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Materialgewicht: 270 g/m² Norm: EN 14404 Pflegehinweis: waschbar 60 °C, trocknergeeignet -Teilenummer: 3334718 Sicherheitsausstattung: reflektierende Effekte Verfügbare Farben: schwarz|dunkelanthrazit|schwarzblau|azur|grün Zolltarifnummer: 62034311
Weitere Informationen:
Farbe:
azurblau
Größe DE:
50
Größenbereich von-bis:
42-62
Katalog-Rabattgruppe:
8110
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
MASCOT
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Materialgewicht:
270 g/m²
Norm:
EN 14404
Pflegehinweis:
waschbar 60 °C, trocknergeeignet
Precitool-Teilenummer:
3334718
Sicherheitsausstattung:
reflektierende Effekte
Verfügbare Farben:
schwarz|dunkelanthrazit|schwarzblau|azur|grün
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, 780810384 0009050, 18579-442-91-82C50, 810384 0009050
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 53,63*
€ 68,23*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 53,62*
€ 68,27*
€ 4,90*
ab € 52,52*
€ 68,35*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 70,63*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,61*
€ 90,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.