Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810610 000700L T-Shirt PRO WEAR, Gr. L navy - ID -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810610_B_zoom.jpg
810610_B_zoom.jpg
810610_B.jpg
810610_navy_B.jpg
ID_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810610 000700L
Hersteller:
     ID IDENTITY
Herst.-Nr.:
     0300790010
EAN/GTIN:
     5709245139388
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
Technische Eigenschaften: Norm: ISO 15797 Typ: 000700L Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyeste Farbe: schwarz, weiß, königsblau, navy, grau melie Größenbereich von-bis: S-XXXL Ausführung: avy Materialgewicht: 210-220 g/m² Größe: L Pflegehinweis: weiß: waschbar bis 80 °Cbunt: waschbar bis 60 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
avy
Farbe:
schwarz, weiß, königsblau, navy, grau melie
Größe:
L
Größenbereich von-bis:
S-XXXL
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyeste
Materialgewicht:
210-220 g/m²
Norm:
ISO 15797
Pflegehinweis:
weiß: waschbar bis 80 °Cbunt: waschbar bis 60 °C
Typ:
000700L
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt l, 0300790010, 780810610 000700L, 810610 000700L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.