Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810610 00070XL T-Shirt PRO WEAR, Gr. XL navy - ID -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810610_B_zoom.jpg
810610_B_zoom.jpg
810610_B.jpg
810610_navy_B.jpg
ID_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810610 00070XL
Hersteller:
     ID IDENTITY
Herst.-Nr.:
     0300790011
EAN/GTIN:
     5709245139395
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
Technische Eigenschaften: Größe: XL Materialgewicht: 210-220 g/m² Größenbereich von-bis: S-XXXL Farbe: schwarz, weiß, königsblau, navy, grau melie Norm: ISO 15797 Ausführung: avy Pflegehinweis: weiß: waschbar bis 80 °Cbunt: waschbar bis 60 °C Typ: 00070XL Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyeste
Weitere Informationen:
Ausführung:
avy
Farbe:
schwarz, weiß, königsblau, navy, grau melie
Größe:
XL
Größenbereich von-bis:
S-XXXL
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyeste
Materialgewicht:
210-220 g/m²
Norm:
ISO 15797
Pflegehinweis:
weiß: waschbar bis 80 °Cbunt: waschbar bis 60 °C
Typ:
00070XL
Weitere Suchbegriffe: 0300790011, 780810610 00070XL, 810610 00070XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.