Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810633 000700M Microfleece Herrenjacke, Gr. M navy - ID -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810633_navy_B_zoom.jpg
810633_navy_B_zoom.jpg
810633_navy_B.jpg
ID_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810633 000700M
Hersteller:
     ID IDENTITY
Herst.-Nr.:
     0803790009
EAN/GTIN:
     5709245631646
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Ausführung und Verwendung:- Fleecejacke in bester Qualität- für Industriewäsche geeignet- sowohl innen als auch außen mit Antipilling-Behandlung- zusätzliche Twill-Verstärkung an den Schultern- YKK-Reißverschluss an Front und den Seitentaschen- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Ausführung Arbeitskleidung: Mikrofleece-Jacke Farbe: navy Größe US: M Größenbereich von-bis: XS-6XL6XL nur in navy Katalog-Rabattgruppe: 8104 Lieferbedingungen: normal Marke: ID IDENTITY Material: 100 % Polyester Materialgewicht: 260-280 g Pflegehinweis: waschbar bis 60 °C -Teilenummer: 3138533 Verfügbare Farben: schwarz|weiß|grau|navy|hellblau|rot Zolltarifnummer: 61103091
Weitere Informationen:
Ausführung Arbeitskleidung:
Mikrofleece-Jacke
Farbe:
navy
Größe US:
M
Größenbereich von-bis:
XS-6XL6XL nur in navy
Katalog-Rabattgruppe:
8104
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ID IDENTITY
Material:
100 % Polyester
Materialgewicht:
260-280 g
Pflegehinweis:
waschbar bis 60 °C
Precitool-Teilenummer:
3138533
Verfügbare Farben:
schwarz|weiß|grau|navy|hellblau|rot
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke herren gr. m, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, 810633 000700M, 780810633 000700M, 0803790009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 28 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.